付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)10〜99999RPM、(周速)1.0000〜9999.9m/min自動レンジ切替
質量(g)約120(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クオーツ4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
測定方式接触式回転ホイール
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回
使用環境0〜50℃、80%RH以下
表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33