曜日別特売
KN-8 ノンキー 啓文社 52892693

ノンキー

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
質量(kg)2.8
内容量1台注文コード52892693品番KN-8
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シートが広いから、長時間の作業でも疲れません!
乗り心地を考えた快適シートで、作業効率もアップ。
アイデアしだいで使い方いろいろ。
あらゆる作業で大活躍!!
さびにくく、いつまでも美しい光沢キープ。

質量(kg)2.8高さ調節(シート):210(固定)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)460×210×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892684
2022-07-28
用途: 畑の畝の草引き野菜の収穫などを今までは両ひざをついて行っていたが、ズボンが汚れず快適
農・林・水産業

頑丈で単純構造のため、座席を台座に作り変えて、肥料20キロ・本体10キロという重量のある背負い式動力散布機を台座に載せ手押し式の散布機を作った。
 今まで重い機械を背負って田んぼの土手を歩きながら、年寄りの自分が倒れるのではないかとの不安が解消されて、ノンキーに感謝・・・畑と田の両方で年中使用出来凄く役立っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする