- 電子ホイッスル モノタロウ 52892718 - 電子ホイッスル モノタロウ 52892718 - 電子ホイッスル モノタロウ 52892718 - 電子ホイッスル モノタロウ 52892718 - 電子ホイッスル モノタロウ 52892718

電子ホイッスル

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52892718 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。

材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) タイプ3音 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※大きな音が鳴りますので使用環境に応じてご利用下さい。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
※動物避けのホイッスルとしてはあくまでも簡易用としてご利用ください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。

商品説明動画

電子ホイッスル.
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
大型車誘導
都市環境整美株式会社 様 (建設業・工事業)

音も大きく運転手との意思疎通が取れた。今後も活用していきたい。

2025-12-10
用途:
熊除け

実際に熊と遭遇して、冷静に使え且つ熊に効果があるかは不明だが、何も携帯していないよりは安心かも。

2025-11-12
用途:
ホイスト運転時の合図

お値段くらい。オートで音がなるようになればなお良し。

2025-09-01
用途:
重機作業、伐採作業

音が大きく重機作業にも使えるという口コミを見て2個購入したが、音が小さく重機や高所作業車を使用してのチェーンソーによる伐採作業等での合図には、残念ながらあまり役にたちませんでした。

対象商品:
52892718
2025-08-16
用途:
スポーツ少年団の動作合図用に使用
サービス業

押しボタンが押しやすく音量も充分大きく合図を出せる。

対象商品:
52892709
2025-09-18
用途:
熊対策

ないよりかは良いのではとは思うが、それほど大きな音では無かった
耐久性については不明

2025-04-21
用途:
山岳地帯の測量作業
株式会社長野土地調査 様 (不動産業)

音も大きく熊対策には有効かと思います。
実際にまだ熊と遭遇していないので???

対象商品:
52892709
2025-01-08
用途:
合図
建設業・工事業

人通りの多い場所での合図にちょうど良い。吊り荷を見上げてたら普通の笛は鳴らない事があるけど、ボタン一つで確実に音が出るのが良い。あと一つあれば口をつけないので衛生的で使い回しが可能

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする