付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲-3000mG〜3000mG、-300μT〜300μT
質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG/-199.9mG〜+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT〜19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40〜10k(単磁界軸)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
画面表示寸法(mm)52×38 LCD
使用環境0〜50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17