付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)30〜300(単磁界軸)
消費電流(mA)約DC2
測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0〜50℃、80%RH以下
表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示