曜日別特売
PH-212 土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892823

土壌pHメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52892823品番PH-212
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。
大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。

付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする