白色LED照度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892866 品番TM-201L
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。

付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書 仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 測定範囲0〜200000Lx 質量(g)約250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源) 測定方法シリコンフォトダイオード ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38 プローブ長(mm)55×25×80 計測頻度2.5回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする