LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52892919
品番
DS10SS
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
対辺寸法S(mm)
10
全長(mm)
77
用途
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
形状
開口部:6角
質量(g)
38
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
14.2
寸法L2(mm)
35
軸(mm)
6.35
アズワン品番
64-8491-31
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。