壁掛式CO2モニタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892936 品番FUSO-77232
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。
リレー出力で空調機の管理が可能。
CO2濃度アラーム設定機能付。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。

付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲(CO2)0〜9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10〜+60℃、(湿度)5〜95%RH 質量(g)約200 電源ACアダプタ(DC12V) 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0〜5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10〜90%)・±5%RH(その他) 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0〜50℃、5〜95%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする