DS13SS 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52892937 DS13SS 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52892937 DS13SS 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52892937 DS13SS 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52892937 DS13SS 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52892937

電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52892937 品番 DS13SS
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
コンパクトな形状は狭所での作業に最適。

対辺寸法S(mm)13 全長(mm)77 用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。 形状開口部:6角 質量(g)58 寸法d(mm)11 寸法L1(mm)14 寸法D(mm)17.7 寸法L2(mm)35 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8491-37
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする