防水型デジタル温度計データロガー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892963 品番TH-3800
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

応答速度が速く高精度。
MAX/MIN/AVG/HOLD機能。
バックライト機能。
必要な物は全て揃っている。

付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書 測定範囲(温度)-40〜+85℃、(湿度)0〜100%RH、(露点温度)-70〜+85℃ 質量(g)320 電源006P(9V)電池×1またはACアダプター 精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0〜95%RH) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃ 機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000) 画面表示寸法(mm)47×52 使用環境-20〜+60℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 記録間隔2秒〜2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする