溶存酸素計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892997 品番DO-5519E
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。

付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲(溶存酸素)0〜20.0mg/L、(気中酸素)0〜100.0%、(温度)0〜50℃ 質量(g)約450(電池・プローブ含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm)44×29LCD 使用環境0〜50℃、80%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 プローブ長(mm)Φ28×190 補正機能(温度:自動)0〜50℃、(%塩分:自動)0〜39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 〜3900m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする