溶存酸素計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品溶存酸素センサプローブ(OXPB-11)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2個入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書 注文コード52893015 品番PDO-520
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。

付属品溶存酸素センサプローブ(OXPB-11)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2個入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(溶存酸素)0〜20.0mg/L、(温度)0〜50℃ 質量(g)約170(電池含む)、(プローブ)約220 電源単4電池×4 コード長さ(m)4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃ 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC6.2 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下(プローブは 0 〜 60℃) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40 プローブ長(mm)Φ28×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする