DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059 DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059 DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059 DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059 DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059 DS21L 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893059

電ドルソケット ストロック18 ロングソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893059 品番 DS21L
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。

対辺寸法S(mm)21 全長(mm)165 形状開口部:12角 質量(g)142 寸法d(mm)16 寸法D(mm)27.3 用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)110 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8491-48
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする