DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156 DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156 DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156 DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156 DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156 DSU17S 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893156

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893156 品番 DSU17S
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。

対辺寸法S(mm)17 全長(mm)100 用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 形状開口部:6角 質量(g)87 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)14 角度(°)振り角:30 寸法D(mm)22.7 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8492-15
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする