DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244

 

DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244
DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244
DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244
DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244
DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244
DSFK 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893244

電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)77
内容量1個注文コード52893244品番DSFK
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
フォームタイの脱着に。
K型用は挿入しやすいラッパ形状。

用途
フォームタイの脱着に。
K型フォームタイ用
全長(mm)77質量(g)61寸法D(mm)27.2寸法d1(mm)10寸法d2(mm)20.5軸(mm)6.35アズワン品番64-8491-87
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893244
2023-05-04
用途: 型枠の作成
岩田工業

狭い所でも使用できるのでとても便利です、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする