電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893278 品番 DSZN95
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。

全長(mm)66 用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 質量(g)120 寸法D(mm)28 適合ねじ(mm)9.5(3/8”) 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8492-67
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする