DSA127 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893479 DSA127 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893479 DSA127 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893479 DSA127 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893479 DSA127 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893479

電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893479 品番 DSA127
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。

差込角(mm[inch])12.7(1/2”) 用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。 全長(mm)60 質量(g)48 角度(°)振り角:30 寸法D(mm)16.5 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8491-71
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52893463
2021-08-05
用途:
インパクトドライバーで使用

今まで3本セットの安価なものを使っていましたが今回これにしました。使った感想はなんでこれをもっと早く購入しなかったのだろうと後悔。まず本体が小さい。1周りは小さいです。コレが狭いところで効く。そしてソケット脱着のしやすさ。スムーズさと確実さが全然違います。あと質感がイイ。耐久性はロブスターなので間違いありません。このクオリティーならはっきり言って安いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする