DSUAL95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893506 DSUAL95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893506 DSUAL95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893506 DSUAL95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893506 DSUAL95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893506

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893506 品番 DSUAL95
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。

用途
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。
差込角(mm[inch])9.5(3/8”) 全長(mm)148 質量(g)92 角度(°)振り角:30 寸法D(mm)19.3 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8491-92
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする