曜日別特売
DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515

 

DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515
DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515
DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515
DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515
DSUAL127 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893515

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])12.7(1/2”)
内容量1個注文コード52893515品番DSUAL127
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。

用途
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。
差込角(mm[inch])12.7(1/2”)全長(mm)152質量(g)102角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-49
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする