SDP-2R SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業 52894135 SDP-2R SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業 52894135 SDP-2R SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業 52894135

SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 52894135 品番 SDP-2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質(本体)PE製、(ベース)再生樹脂、(ステッカー)反射シート仕様 デザイン文字入り 種類スタンダード 文字内容進入禁止 質量(kg)約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52894108
2021-12-03
用途:
自宅前の違法駐車対策
パールピアス マチダ 様 (不動産業)

コストパフォーマンスはイマイチ!いや高い!
沢山使用するなら @1000 位の同等製品に
別売りのビニールカバーを被せて利用がオススメかな?

本体&ベースの質量が重たくどっしり 風に強い
強風対策で2〜3kgのゴムベースを追加したら倒れる事はまず無い!
ベースは樹脂製 もっと重いとゴムベースの追加は不用かな?
本体は耐久性があり 寒冷地の北海道でも大丈夫そうです!

「弱点」は「標語反射材」が経年劣化と紫外線に弱く
1年〜2年すると剥がれたりひび割れするのが残念!
その場合は別売りの 駐車お断りの
「ビニールカバー」を掛けて利用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする