曜日別特売
Z2047 サージアブソーバー 双方向型VRD SEMITEC 52895255

サージアブソーバー 双方向型VRD

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード52895255品番Z2047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコンサージアブソーバVRDは、立ち上がりの急峻なサージ電圧を吸収する為に開発されたサージアブソーバです。
VRDは、シリコン接合のアバランシェ効果によりサージに対し応答性が非常に速い。
その制御電圧は、ほとんど電流に依存することなくシャープであることなど、従来のサージアブソーバの抱えていた問題点を解決した、高性能高信頼性デバイスです。

用途
通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護
使用温度範囲(℃)-40~125電圧(V)ブレークダウン電圧:47(42.3~51.7)定格電力(W)1定格電圧(V)38.1許容電流(A)10/1000μs/8/20μs:7.37/68.9対応RoHS温度係数25~50度にて:0.092%/℃静電容量200pF保存温度範囲(℃)-40~130漏れ電流(μA)5制限電圧(V)10/1000μs/8/20μs:67.8/88許容電力(W)過渡許容電力:(10/1000μs印加時)500、(1.2/50μs印加時)2000、(8/20μs印加時)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52895273
2018-06-23
用途: バリスタよりも高性能
電子開発株式会社不動産業

他よりも安かったので買った。
これとCRアブソーバを併用すると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 52895264
2017-09-18
用途: マイコン電源のサージ対策
大富電機

今回は双方向でしたが、メーカーには単方向で今回の耐圧?があるので・・・追加して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする