用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路電流(mA)(ピンチオフ)代表値/15.0定格電力(W)0.3定格電圧(V)100許容電流(A)(逆方向)0.05使用電圧(V)(最高)25対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%温度係数25~50度にて:-0.25~-0.45%/℃周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150