E-202 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC 52895404

定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)100
電流(mA)(ピンチオフ)代表値/2.00
内容量1パック(10個)注文コード52895404品番E-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。

用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路電流(mA)(ピンチオフ)代表値/2.00定格電力(W)0.3定格電圧(V)100許容電流(A)(逆方向)0.05使用電圧(V)(最高)100対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%温度係数25~50度にて:-0.15~-0.42%/℃周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
注意
※ピンチオフ電流(V=10[V])
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52895395
2017-08-31
用途: LEDストップランプ

納期が延びてイライラした。物は確かで安定した点灯ができる様になった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする