A-25 雨よけハウス 南榮工業 52895614

雨よけハウス

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52895614 品番A-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍

適合作物トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等 間口(m)2.2 奥行(m)5.3 高さ(m)2.0 パイプ径(Φmm)19.1 用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用 仕様アーチ7本
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55095935
2024-05-22
用途:
トマト栽培
武尊建設株式会社 様

組み立てやすくとても満足しています。オプションで半分サイズがあると良いですね。

対象商品:
55095935
2024-05-23
用途:
農業資材
武尊建設株式会社 様

組み立ても簡単に出来ました。とても良い商品と思います。

対象商品:
52895596
2019-05-22
用途:
きゅうりの雨よけ
農・林・水産業

今までは、すぐに病気でダメになっていたけど、今年は順調です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする