曜日別特売
OH-3650 オリジナルハウス 南榮工業 52895666

オリジナルハウス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
奥行(m)5.0
間口(m)3.6
内容量1台注文コード52895666品番OH-3650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。

用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25面積約5.5坪奥行(m)5.0扉形式蝶番式高さ(m)2.5間口(m)3.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,870/税込8,657
沖縄地方数量1につき7,870/税込8,657
離島数量1につき11,800/税込12,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする