グリーンハウス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様入口ファスナー式 タイプ透明ビニール 面積約0.5坪 注文コード52895876 品番G-5型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・タイプ・面積など4種類から選べます 他の種類を見る

お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。

面積約0.5坪 タイプ透明ビニール 間口(m)1.35 高さ(m)1.97 奥行(m)1.35 仕様入口ファスナー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※2022年6月1日より仕様変更(背面換気窓の廃止)代替品あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52895876
2022-01-21
用途:
斫り作業時
大榮株式会社 様 (建設業・工事業)

粉塵が許されない現場で使用しとても役に立ちました。 組み立ても簡単で軽量、移動も楽にできるのでとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする