トマトの屋根

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52896165 品番 NT-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。

用途家庭菜園 奥行(m)1.84 適合作物トマト・ナス 高さ(m)1.75 間口(m)1.2 定植株数(株)(目安)3〜4(トマト・ナスの場合)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52896174
2024-03-19
用途:
トマト栽培
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

毎年トマト栽培をしていますが、雨に打たれると実が弾けたり、カビが生えたりと管理がたいへんでした。今年はこのトマトのやねで管理が楽になり満足のいく収穫が出来ることを願っております。

対象商品:
52896174
2020-09-29
用途:
トマト栽培
農・林・水産業

トマト栽培に屋根は欠かせないです。本格的なハウスは無理なのでこれはちょうど手ごろでいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
52896165
2020-06-11
用途:
タープ代わり
建設業・工事業

なかなか良いです。雨除け日除けのタープ代わりに使用している。勿論、付属の透明のシートは耐候性のシートに交換してだが。高さは使用する用途では高すぎるので適当にカットして近くのホームセンターで購入した19mmの鋼管と金具でカットした下部を繋いで、移動式のタープとしている。軽量で丈夫。気を付けなければならないのは、移動式故に強風で煽られて飛ばされてしまうということ。まあ、縦通材として使ったホームセンターの鋼管の上に土嚢を乗せれば、事は足りる。

3人が参考にしています
対象商品:
52896174
2017-07-27
用途:
トマト作りに
leaf+ 様 (農・林・水産業)

組み立てが少し大変でしたが、とてもしっかりした作りでした。この値段ならまた追加したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする