曜日別特売
K-105FB でざいん前カゴカバー 巾着タイプ Kawasumi(川住製作所) 52896646

※装着画像

K-105FB でざいん前カゴカバー 巾着タイプ Kawasumi(川住製作所) 52896646
K-105FB でざいん前カゴカバー 巾着タイプ Kawasumi(川住製作所) 52896646
K-105FB でざいん前カゴカバー 巾着タイプ Kawasumi(川住製作所) 52896646

でざいん前カゴカバー 巾着タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52896646品番K-105FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背面ゴム入りなので通常サイズのカゴからワイドサイズのカゴまで対応します。

用途
お荷物の目隠しに盗難防止に
材質本体:ポリエステル100%、PUコ-ティング寸法(幅W×高さH)(mm)660×700アズワン品番64-9551-07RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)外周1350、高さ290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52896655
2023-11-05
用途: 自転車のかごカバー

新しく買った自転車の籠が大きかったので、余裕がある大きさだった品を買って大正解でした。以前のカバーは、ファスナータイプでしたが、巾着タイプの方が左右関係なく使えて便利です。大満足でした。

対象商品 : 52896646
2020-02-09
用途: 買物品物手荷物
建設業・工事業

容量も固定もしっかり安定して生地の強度も問題なく防水も安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする