大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
マワールでん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
25
注文コード
52896804
品番
MD-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
外径・耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
耐荷重(kg)
25
スイッチ
手動
回転数(min
-1
[r.p.m])
1.1/1.4
電源
100V
テーブル高さ(mm)
74
モーター
シンクロンスモーター
テーブル径(Φmm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません