大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
マワールでん
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52896838
品番
MD-80
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
耐荷重(kg)
600
外径(Φmm)
800
スイッチ
足踏
回転数(min
-1
[r.p.m])
6.5
電源
3相200V50/60Hz
テーブル高さ(mm)
180
モーター
4P90W屋内型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません