大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
マワールでん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52896856
品番
MD-100H
参考基準価格(税別)
¥640,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
耐荷重(kg)
1500
外径(Φmm)
1000
スイッチ
足踏
回転数(min
-1
[r.p.m])
9.6
電源
3相200V50/60Hz
テーブル高さ(mm)
222
モーター
4P0.4kW屋内型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません