ロボッターネクスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52896892 品番 RX-1
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)前輪:Φ250×2ヶ、後輪:Φ150×2ヶ 質量(kg)64 材質(車輪)ゴム ストローク(mm)ドラム缶:430 全長(mm)1090 全幅(mm)850 全高(mm)1040 荷重(kg)300 ペダル折りたたみ時全長L1(mm)980 前輪内幅WI(mm)650 チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340 リフト量(mm)17(足踏一回) 自重(kg)64 最大リフト時全高(mm)1550 前輪(mm)Φ250ゴム2ケ 後輪(mm)Φ150ゴム2ケ 操作力(g)25000(足踏)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場事務所への配送は行っておりません。車上渡し、荷受時にフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする