積載荷重(kg)300
車輪径(Φmm)前輪:Φ150×2ヶ、後輪:Φ150×2ヶ
質量(kg)108
材質(車輪)ゴム
ストローク(mm)ドラム缶:430
全長(mm)940
全幅(mm)996
全高(mm)1080
荷重(kg)300
ペダル折りたたみ時全長L1(mm)875
前輪内幅WI(mm)800
チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340
リフト量(mm)17(足踏一回)
自重(kg)108
最大リフト時全高(mm)1590
前輪(mm)Φ150ゴム2ケ、Φ290空気入り2ケ
後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
操作力(g)25000(足踏)