積載荷重(kg)500
車輪径(Φmm)前輪:Φ250×2ヶ、後輪:Φ150×2ヶ
質量(kg)90
材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム
ストローク(mm)ドラム缶:430
全長(mm)1170
全幅(mm)850
全高(mm)1040
荷重(kg)500
ペダル折りたたみ時全長L1(mm)1060
前輪内幅WI(mm)650
チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340
リフト量(mm)13(足踏一回)
自重(kg)90
最大リフト時全高(mm)1550
前輪(mm)Φ250ウレタン2ケ
後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
操作力(g)35000(足踏)