チルトラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52896944 品番TR-3
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

テーブルは好みの高さに上下します。
テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。
独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。
強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)500 奥行(mm)775 高さ(mm)615 質量(kg)33 用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。 車輪径(Φmm)(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個 最高高さ(mm)915 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700 最低高さ(mm)595 テーブル傾斜角(°)20(水平から) 昇降方式足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする