島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
分析天びん AP224X
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52897163
品番
S321-74000-05
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類
分析天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
220
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
91
応答時間(秒)
約2
温度係数
±2ppm/℃ (10〜30℃)
繰返し性
0.1mg
校正範囲
95〜220.009g(200g)
校正分銅
内蔵
使用温度範囲(℃)
5〜40
使用環境湿度(%)
20〜85
質量(kg)
7.0
出入力端子
RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性
±0.2mg
入力電源
(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器
有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×367×345
仕様
USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。