分析天びん AP324X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52897197 品番S321-74000-06
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。

種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10〜30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95〜320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5〜40 使用環境湿度(%)20〜85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする