CR-PN110-B ゲージ付パンチ クラウン[事務用品] 2穴 52897328

ゲージ付パンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52897328 品番CR-PN110-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

使う場所を選ばないスタンダードデザイン。
A4長辺に4穴の穴があけられる4穴対応ゲージ付。

材質(裏ブタ)再生PE、(ゲージ)再生ABS 質量(g)305 穴径(Φmm)6 穴数2穴 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×72 穿孔能力(枚)約18 穴間隔(mm)80 穿孔奥行(mm)11 ゲージA5短辺〜A4長辺(4穴) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52897312
2018-09-28
用途:
事務用

ブルーを購入しました。色はとてもきれいでした。
残念なことに、A4にパンチするときスケールを引き出すとスケールが外れてしまいます。もう少しスケールとパンチ本体の接続部をしっかりとした作りにしてほしいです

対象商品:
52897328
2018-12-27
用途:
A4 ファイル時穴あけ
農・林・水産業

ゲージが材質悪くやわらか過ぎで先端のサイズ決めのLが下がりぎみで用紙の合わせが早くできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする