新アルミヘラ ステン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52897696 品番 300113 1075
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。

幅(mm)75 用途建築・塗装用 材質アルミ 全高(mm)185 刃厚(mm)約0.4 材質(柄部)合板+アルミ 材質(ヘラ部)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52897714
2019-05-24
用途:
付着物の掻き落とし掃除
製造業

代替製品前から使用していて、使用素材、ヘラ部の腰のあるしなりともに文句なしですが、生産が追い付いていないのが残念(★−1)です。増産対応、頑張ってください。

対象商品:
52897662
2018-03-24
用途:
作業時
建設業・工事業

30mmとなってるのに実際は35mmあります。
5mmも違えば別商品です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする