安全興業
安全興業の 標示スタンド・立札
安全興業の コーンサイン
カラーコーン コーントップサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52897994
品番
CTS-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
文字内容
駐車禁止NoParking
取付方式
カラーコーン取付
寸法(mm)
222×405
質量(g)
280
タイプ
横型
注意
※コーン本体は別売りです