SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の 巻尺
SK(新潟精機)の ガラス繊維製巻尺
ラク巻 快段目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52898807
品番
GFM-50KD
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。
ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)
12.5
材質(本体)
ABS
長さ(m)
最大測定:50
精度(mm)
(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)
材質(テープ)
ガラス繊維
商品説明動画
新潟精機(株)ラク巻 GFM-30KD GFM-50KD
参考になった