VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
20g
注文コード
52899088
品番
F2DS-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
表す量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
20g
形状
円盤型
等級
F2級(1級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52899088
F2DS-20G
34704241
F2DS-20G
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました