円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表す量50g 注文コード52899149 品番F2DS-50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は表す量18種類から選べます 他の種類を見る
表す量50g 形状円盤型 等級F2級(1級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52899149 F2DS-50G 34704257 F2DS-50G 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 1個 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする