円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量500g 注文コード52899666 品番M2DB-500G
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は表す量・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
表す量500g 形状円盤型 等級M2級(3級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/420/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする