環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52899955 品番 M1CSB-10KC
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
表す量10kg 形状円筒型 等級M1級(2級) 用途吊下げバネはかりの校正に使用する 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/423/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする