VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52900016
品番
M1CSB-20KC
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
表す量
20kg
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
用途
吊下げバネはかりの校正に使用する
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
タイプ
環付分銅A型(非磁性ステンレス)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。