VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
2g
注文コード
52902037
品番
F2CSB-2G
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。
形状
円筒型
材質
非磁性ステンレス
等級
F2級(1級)
表す量
2g
用途
ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
種別
基準分銅型
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。