ひょう量(g)150
最小表示(g)0.002
用途計数はかり
仕様スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60〜300:標準装備、CUX600〜12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)
トラスコ品番835-4778
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0〜40
計量皿寸法(mm)Φ118
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×173(風防含む)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
計量皿形状丸
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露のないこと)