個数はかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)16(Max) 注文コード52903586 品番CUX16K
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はひょう量・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

用途計数はかり 仕様バックライト液晶表示 トラスコ品番835-4781 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin) ひょう量(kg)16(Max) 電源専用ACアダプタ(UM128) 温度範囲(℃)0〜40 測定方式ストレインゲージ式センサ 最小表示(kg)0.002(重量) 再現性±0.004kg(σ) 最大計数値(個)100000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×448×491 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×310 保証期間5年保証 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.004kg 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示 調整方式外部分銅による手動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露のないこと)

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする